※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DI-80-N ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N MIYOSHI(小西製作所) 01700852 DI-80-N ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N MIYOSHI(小西製作所) 01700852

ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D80 注文コード01700852 品番DI-80-N
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は寸法Dなど16種類から選べます 他の種類を見る
種類朝顔 材質ステンレスSCS13(SUS304相当) 質量(kg)0.33 寸法d(mm)18 表面処理電解研磨 寸法l(mm)10 寸法h(mm)13 スポーク数3 寸法D80 寸法R30 寸法H35 寸法L24 寸法MM6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする