※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D
315
注文コード
01700922
品番
DI-315-N
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
朝顔
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)
質量(kg)
4.22
寸法d(mm)
48
表面処理
電解研磨
寸法l(mm)
22
寸法h(mm)
26
スポーク数
3
寸法D
315
寸法R
133
寸法H
67
寸法L
41
寸法M
M12×P1.75
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。