※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIN-140 ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N MIYOSHI(小西製作所) 01700965 DIN-140 ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N MIYOSHI(小西製作所) 01700965

ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D140 注文コード01700965 品番DIN-140
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は寸法Dなど16種類から選べます 他の種類を見る
種類朝顔 材質ステンレスSCS13(SUS304相当) 質量(kg)1.05 寸法d(mm)32 表面処理電解研磨 寸法l(mm)14 寸法h(mm)16 スポーク数3 寸法D140 寸法R59 寸法H50 寸法L31 寸法MM8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする