※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIN-250 ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N MIYOSHI(小西製作所) 01700992 DIN-250 ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N MIYOSHI(小西製作所) 01700992

ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D250 注文コード01700992 品番DIN-250
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法Dなど16種類から選べます 他の種類を見る
種類朝顔 材質ステンレスSCS13(SUS304相当) 質量(kg)3 寸法d(mm)44 表面処理電解研磨 寸法l(mm)18 寸法h(mm)26 スポーク数3 寸法D250 寸法R102 寸法H62 寸法L40 寸法MM10×P1.5
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする