※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIN-315 ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N MIYOSHI(小西製作所) 01701008 DIN-315 ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N MIYOSHI(小西製作所) 01701008

ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D315 注文コード01701008 品番DIN-315
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は寸法Dなど16種類から選べます 他の種類を見る
種類朝顔 材質ステンレスSCS13(SUS304相当) 質量(kg)4.22 寸法d(mm)48 表面処理電解研磨 寸法l(mm)22 寸法h(mm)26 スポーク数3 寸法D315 寸法R133 寸法H67 寸法L41 寸法MM12×P1.75
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする