※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
エンプラ回転握り E
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701552
品番
E-20
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質(グリップ)
黒色ナイロン樹脂PA6
寸法M
M8×P1.25
質量(g)
50
寸法d(mm)
13
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22・クロムメッキ
寸法l(mm)
16
寸法l1(mm)
9
寸法l2(mm)
57.5
寸法D
20
寸法F
11
材質(ナット)
鋼材SUM22・クロムメッキ
寸法L
65