※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
エンプラ回転握り E
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701568
品番
E-25
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質(グリップ)
黒色ナイロン樹脂PA6
寸法M
M10×P1.5
質量(g)
90
寸法d(mm)
16
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22・クロムメッキ
寸法l(mm)
18
寸法l1(mm)
11
寸法l2(mm)
70
寸法D
25
寸法F
14
材質(ナット)
鋼材SUM22・クロムメッキ
寸法L
81