※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
エンプラディスクハンドル車 EDH-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701595
品番
EDH-80-R
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法S(mm)
18
寸法d(mm)
8(H7)
寸法d2(mm)
16
寸法d3(mm)
21
寸法d4(mm)
25
寸法d5(mm)
19
寸法h(mm)
20
寸法l(mm)
17
寸法l1(mm)
8
寸法l2(mm)
0.2
種類
ディスク
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
質量(g)
106
寸法D
83
寸法G
40
寸法R
31
寸法H
29
寸法d1
18
注意
※グリップは、含まれております。