※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
エンプラディスクハンドル車 EDH-R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701604
品番
EDH-100-R
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法S(mm)
21
寸法d(mm)
10(H7)
寸法d2(mm)
20
寸法d3(mm)
27
寸法d4(mm)
30
寸法d5(mm)
25
寸法h(mm)
24
寸法l(mm)
22
寸法l1(mm)
9
寸法l2(mm)
0.2
種類
ディスク
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)
艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
質量(g)
174
寸法D
102
寸法G
50
寸法R
39
寸法H
34
寸法d1
22
注意
※グリップは、含まれております。