※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDH-125-F エンプラディスクハンドル車 EDH-F MIYOSHI(小西製作所) 01701665 EDH-125-F エンプラディスクハンドル車 EDH-F MIYOSHI(小西製作所) 01701665

エンプラディスクハンドル車 EDH-F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01701665 品番 EDH-125-F
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法S(mm)19 寸法d(mm)12(H7) 寸法d2(mm)24 寸法d3(mm)31 寸法d4(mm)35 寸法d5(mm)28 寸法h(mm)28 寸法l(mm)27 寸法l1(mm)8 寸法l2(mm)0.2 種類ディスク 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM 材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 質量(g)307 寸法D125 寸法G56 寸法R49 寸法H39 寸法d126
注意
※グリップは、含まれております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする