※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDH-150-F エンプラディスクハンドル車 EDH-F MIYOSHI(小西製作所) 01701674 EDH-150-F エンプラディスクハンドル車 EDH-F MIYOSHI(小西製作所) 01701674

エンプラディスクハンドル車 EDH-F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01701674 品番 EDH-150-F
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法S(mm)23 寸法d(mm)14(H7) 寸法d2(mm)24 寸法d3(mm)34 寸法d4(mm)38 寸法d5(mm)30 寸法h(mm)32 寸法l(mm)30 寸法l1(mm)10 寸法l2(mm)0.2 種類ディスク 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM 材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 質量(g)432 寸法D150 寸法G65 寸法R58 寸法H44 寸法d126
注意
※グリップは、含まれております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする