※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
エンプラ握り EG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701735
品番
EG-32
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
黒色ナイロン樹脂PA6
質量(g)
40
寸法d(mm)
22
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法D1(mm)
18.5
寸法l(mm)
10
寸法D
32
寸法L
88
寸法d1
12