※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER-12-SUS エンプラ回転握り ER-sus MIYOSHI(小西製作所) 01701918 ER-12-SUS エンプラ回転握り ER-sus MIYOSHI(小西製作所) 01701918

エンプラ回転握り ER-sus

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01701918 品番 ER-12-SUS
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂 寸法MM12×P1.75 質量(g)85 寸法d(mm)20 寸法l(mm)14 寸法l1(mm)10 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)ステンレスSUS303 寸法l2(mm)74 寸法D22 寸法F17 寸法L84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01701884
2016-08-10
用途:
ミニポリッシャーのハンドル
富士工業株式会社 様

握り手が回転してしまうのでちょっと使いずらいです。
説明書きに何も書いていませんでしたので、やや不満です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
1人が参考にしています
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする