※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
鋼製筒型握り F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701954
品番
F-15
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22
寸法M
M6×P1.0
質量(g)
55
寸法d(mm)
10
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
13
寸法l1(mm)
7
寸法l2(mm)
43
寸法D
15
寸法L
50