※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
鋼製筒型握り F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701963
品番
F-18
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22
寸法M
M8×P1.25
質量(g)
145
寸法d(mm)
13
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
15
寸法l1(mm)
8
寸法l2(mm)
56
寸法D
18
寸法L
64