※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-310 フォーアームハンドル FA MIYOSHI(小西製作所) 01702067 FA-310 フォーアームハンドル FA MIYOSHI(小西製作所) 01702067

フォーアームハンドル FA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01702067 品番 FA-310
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種類4アーム 材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 質量(g)1150 寸法d(mm)10(H9) 寸法S(mm)33 材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 寸法l(mm)38 寸法d2(mm)34 寸法l1(mm)3 寸法S1(mm)16 寸法D86 寸法G54 寸法R156 材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ 寸法H80 寸法L41 寸法d135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする