※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スターノブ(ファイブノブ)
ファイブロブノブ FK
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702146
品番
FK-50-S
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
33
種類
多角形
寸法L(mm)
18
寸法S(mm)
(H9)6×6
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法D(Φmm)
50
寸法l(mm)
10
寸法d(Φmm)
24
寸法d1(Φmm)
14
取付部
その他
寸法l1(mm)
4
色(本体)
黒色
取付長(mm)
18
材質(取付部)
黄銅C3604B