※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スターノブ(ファイブノブ)
ファイブロブノブ FK
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702155
品番
FK-60-S
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
50
種類
多角形
寸法L(mm)
20
寸法S(mm)
(H9)7×7
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法D(Φmm)
60
寸法l(mm)
10
寸法d(Φmm)
29
寸法d1(Φmm)
16
取付部
その他
寸法l1(mm)
4
色(本体)
黒色
取付長(mm)
20
材質(取付部)
黄銅C3604B