※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の スターノブ(ファイブノブ)
ファイブロブノブ FK
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702164
品番
FK-70-S
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
78
種類
多角形
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
(H9)8×8
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法D(Φmm)
70
寸法l(mm)
14
寸法d(Φmm)
35
寸法d1(Φmm)
18
取付部
その他
寸法l1(mm)
5
色(本体)
黒色
取付長(mm)
22
材質(取付部)
黄銅C3604B