※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
フィックスドレバー FLR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702207
品番
FLR-6
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
寸法D(mm)
14
寸法D1(mm)
6
寸法H(mm)
15
寸法H1(mm)
23.5
寸法L(mm)
6(H9)
寸法R(mm)
40
寸法T(mm)
13
寸法d(Φmm)
13
寸法l(mm)
5.5
寸法l1(mm)
2.3
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ6 H9
取付長(mm)
13
回し半径(mm)
40
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
17
表面処理
(シルバー)粉体静電塗装