※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
フィックスドレバー FLR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702243
品番
FLR-16
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
29.5
寸法D1(mm)
14.5
寸法H(mm)
33
寸法H1(mm)
57.5
寸法L(mm)
16(H9)
寸法R(mm)
110
寸法T(mm)
26
寸法d(Φmm)
28
寸法l(mm)
10.5
寸法l1(mm)
4.8
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ16 H9
取付長(mm)
26
回し半径(mm)
110
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
232
表面処理
(シルバー)粉体静電塗装