※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
フィックスドレバー FLS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01702252
品番
FLS
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
68
寸法H(mm)
115
寸法L1(mm)
34
寸法S(mm)
11
寸法S1(mm)
11
寸法d(mm)
51
寸法d1(mm)
52
寸法d2(mm)
43
寸法h(mm)
87
寸法h1(mm)
43.5
寸法h2(mm)
52
寸法h3(mm)
14
寸法l(mm)
18
寸法l1(mm)
13
寸法l2(mm)
3
種類
クランプレバー
質量(g)
950
表面処理
(取付ボルト)ユニクロメッキ、(ワッシャー)ユニクロメッキ、(ボディ)黒色チヂミ塗装
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄FCD450
材質(取付ボルト)
スチール
材質(ワッシャー)
スチール