※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
フィックスドレバー FLS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01702268
品番
FLS-90
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
68
寸法H(mm)
115
寸法H1(mm)
-
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
34
寸法S(mm)
11
寸法S1(mm)
11
寸法d(mm)
51
寸法d1(mm)
52
寸法d2(mm)
43
寸法h(mm)
87
寸法h1(mm)
43.5
寸法h2(mm)
52
寸法h3(mm)
14
寸法l(mm)
18
寸法l1(mm)
13
寸法l2(mm)
3
種類
クランプレバー
材質
(アイドラーボルト)SCM435
質量(g)
1280
表面処理
(取付ボルト)ユニクロメッキ、(ワッシャー)ユニクロメッキ、(アイドラーボルト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボディ)黒色チヂミ塗装
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄FCD450
材質(取付ボルト)
スチール
材質(ワッシャー)
スチール