※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
フィックスドレバー FLS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
□10 H11
注文コード
01702304
品番
FLS-10
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
25
寸法D1(mm)
12
寸法H(mm)
28
寸法H1(mm)
49.5
寸法R(mm)
95
寸法T(mm)
20
寸法d(Φmm)
24
寸法l(mm)
8.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
□
取付穴径(mm)
□10 H11
取付長(mm)
20
回し半径(mm)
95
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
145
表面処理
(シルバー)粉体静電塗装
寸法M
M5×P0.8