※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
フェノール回転握り FR
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702322
品番
FR-5
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
寸法M
M5×P0.8
質量(g)
15
寸法d(mm)
8
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法l(mm)
9
寸法D
12
寸法F
1.5
寸法L
36