※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR-16 フェノール回転握り FR MIYOSHI(小西製作所) 01702374 FR-16 フェノール回転握り FR MIYOSHI(小西製作所) 01702374

フェノール回転握り FR

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01702374 品番 FR-16
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 寸法MM16×P2.0 質量(g)200 寸法d(mm)25 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法l(mm)22 寸法D36 寸法F2 寸法L110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01702322
2021-09-11
用途:
機械のメンテナンス

このサイズの回転ノブが少なく、価格も思ったより安いので非常に満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする