MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
フェノール回転握りステンレス FR-sus
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702392
品番
FR-6-SUS
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
寸法M
M6×P1.0
質量(g)
25
寸法d(mm)
13
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
ステンレスSUS303
寸法l(mm)
12
寸法D
18
寸法F
1.5
寸法L
65