※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR-16-SUS フェノール回転握りステンレス FR-sus MIYOSHI(小西製作所) 01702435 FR-16-SUS フェノール回転握りステンレス FR-sus MIYOSHI(小西製作所) 01702435

フェノール回転握りステンレス FR-sus

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01702435 品番 FR-16-SUS
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 寸法MM16×P2.0 質量(g)200 寸法d(mm)25 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)ステンレスSUS303 寸法l(mm)22 寸法D36 寸法F2 寸法L110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01702408
2019-07-27
用途:
マイボートのラットハンドル
釣井造船 様

マイボートのラットハンドルの握りに使用。ねじ山の長さが短かったため、ステンネジ棒を溶接して継ぎ足し取り付け完了。手にフィットし馴染みました。耐久性はこれから見てみます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする