※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTF-8 フラットテンションレバー FTF MIYOSHI(小西製作所) 01702444 FTF-8 フラットテンションレバー FTF MIYOSHI(小西製作所) 01702444

フラットテンションレバー FTF

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01702444 品番 FTF-8
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法G(mm)25 寸法H(mm)19 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)13 寸法R(mm)102 寸法S(mm)10 寸法T(mm)16 寸法d(Φmm)16 寸法d1(Φmm)33 寸法l(mm)2 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)16 回し半径(mm)102 材質(本体)鋼材S45C 材質(握り玉)黒色フェノール樹脂 歯数24 質量(g)160 表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボルト)鋼材S45C 材質(シャフト)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01702462
2016-02-23
用途:
芯押し台固定

ボルトの切断位置を決めるためにボルトにはめて動かしていたら部品が取れてしまったので返品しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする