※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の フルートノブ
フルートノブ FTK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702487
品番
FTK-16×16
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
16
寸法H(mm)
13
寸法L(mm)
16
寸法d(Φmm)
11
寸法d1(Φmm)
9
寸法h(mm)
5
寸法h1(mm)
0.3
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)
鋼材SUM22
取付長(mm)
16
取付部
おねじ(段付)
色
(ねじ部)黒色
質量(g)
6
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M5×P0.8