※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
フルートノブ FTK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M5
M6
M8
M10
寸法D(Φmm)
32
16
20
25
32
取付長(mm)
30
10
16
25
20
30
40
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702557
品番
FTK-32×30
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
32
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
30
寸法d(Φmm)
17
寸法d1(Φmm)
21
寸法h(mm)
9
寸法h1(mm)
0.3
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)
鋼材SUM22
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
色
(ねじ部)黒色
質量(g)
28
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M10×P1.5