FTK-32×40 フルートノブ FTK MIYOSHI(小西製作所) 01702566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTK-32×40 フルートノブ FTK MIYOSHI(小西製作所) 01702566
FTK-32×40 フルートノブ FTK MIYOSHI(小西製作所) 01702566

フルートノブ FTK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM10
寸法D(Φmm)32
取付長(mm)40
内容量1個注文コード01702566品番FTK-32×40
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
寸法D(Φmm)32寸法H(mm)22寸法L(mm)40寸法d(Φmm)17寸法d1(Φmm)21寸法h(mm)9寸法h1(mm)0.3ねじの呼びM10材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)鋼材SUM22取付長(mm)40取付部おねじ(段付)(ねじ部)黒色質量(g)34種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする