※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
フルートノブ FTK-A-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
寸法D(Φmm)
20
20
25
32
取付長(mm)
16
10
16
20
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702584
品番
FTK-20A×16-SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
20
寸法H(mm)
16
寸法L(mm)
16
寸法d(Φmm)
12
寸法d1(Φmm)
11
寸法h(mm)
6
寸法h1(mm)
0.3
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
16
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
7
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M5×P0.8