※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の フルートノブ
フルートノブ FTK-A-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702602
品番
FTK-25A×20-SUS
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
25
寸法H(mm)
19
寸法L(mm)
20
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
15
寸法h(mm)
8
寸法h1(mm)
0.3
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
15
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M6×P1.0