FTK-25A×30-SUS フルートノブ FTK-A-sus MIYOSHI(小西製作所) 01702618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTK-25A×30-SUS フルートノブ FTK-A-sus MIYOSHI(小西製作所) 01702618
FTK-25A×30-SUS フルートノブ FTK-A-sus MIYOSHI(小西製作所) 01702618

フルートノブ FTK-A-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM6
寸法D(Φmm)25
取付長(mm)30
内容量1個注文コード01702618品番FTK-25A×30-SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は519円となります。
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
寸法D(Φmm)25寸法H(mm)19寸法L(mm)30寸法d(Φmm)16寸法d1(Φmm)15寸法h(mm)8寸法h1(mm)0.3ねじの呼びM6材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)30取付部おねじ(段付)質量(g)19種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする