※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTK-16-B フルートノブ FTK-B MIYOSHI(小西製作所) 01702654 FTK-16-B フルートノブ FTK-B MIYOSHI(小西製作所) 01702654

フルートノブ FTK-B

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01702654 品番 FTK-16-B
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
寸法D(Φmm)16 寸法H(mm)13 寸法d(Φmm)11 寸法d1(Φmm)9 寸法h(mm)5 寸法h1(mm)0.3 寸法l(mm)6 ねじの呼びM4 材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP 材質(取付部)黄銅C3604B 取付長(mm)6 取付部めねじ(段付) 質量(g)4 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色 寸法MM4×P0.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01702654
2021-11-08
用途:
寸切ボルトのノブとして

飛び出たボルトのカバーという用途ならそのまま使用できますが、ボルトを回そうと思うと締め込み側にしか回せません
横から止めねじを入れる穴とタップを立てて使用しています
最初からそのような仕様だと便利だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする