※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTK-20-B フルートノブ FTK-B MIYOSHI(小西製作所) 01702663 FTK-20-B フルートノブ FTK-B MIYOSHI(小西製作所) 01702663

フルートノブ FTK-B

(1件のレビュー)
52日以内出荷 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01702663 品番 FTK-20-B
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
寸法D(Φmm)20 寸法H(mm)16 寸法d(Φmm)12 寸法d1(Φmm)11 寸法h(mm)6 寸法h1(mm)0.3 寸法l(mm)5 ねじの呼びM5 材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP 材質(取付部)黄銅C3604B 取付長(mm)5 取付部めねじ(段付) 質量(g)5 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色 寸法MM5×P0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01702654
2021-11-08
用途:
寸切ボルトのノブとして

飛び出たボルトのカバーという用途ならそのまま使用できますが、ボルトを回そうと思うと締め込み側にしか回せません
横から止めねじを入れる穴とタップを立てて使用しています
最初からそのような仕様だと便利だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする