FTK-32-B-SUS フルートノブ FTK-B-sus MIYOSHI(小西製作所) 01702715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTK-32-B-SUS フルートノブ FTK-B-sus MIYOSHI(小西製作所) 01702715
FTK-32-B-SUS フルートノブ FTK-B-sus MIYOSHI(小西製作所) 01702715

フルートノブ FTK-B-sus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM8
取付長(mm)10
内容量1個注文コード01702715品番FTK-32-B-SUS
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法D(Φmm)32寸法H(mm)22寸法d(Φmm)17寸法d1(Φmm)21寸法h(mm)9寸法h1(mm)0.3寸法l(mm)10ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)10取付部めねじ(段付)質量(g)11種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色寸法MM8×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする