※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の フルートノブ
フルートノブ FTK-T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702733
品番
FTK-20-T
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
12
寸法H(mm)
16
寸法d(Φmm)
12
寸法d1(Φmm)
11
寸法d2(Φmm)
7
寸法h(mm)
6
寸法h1(mm)
0.3
寸法l(mm)
12
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
12
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
6
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M6×P1.0