※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTK-25-T フルートノブ FTK-T MIYOSHI(小西製作所) 01702742 FTK-25-T フルートノブ FTK-T MIYOSHI(小西製作所) 01702742

フルートノブ FTK-T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01702742 品番 FTK-25-T
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
寸法D(Φmm)14 寸法H(mm)19 寸法d(Φmm)16 寸法d1(Φmm)15 寸法d2(Φmm)9 寸法h(mm)8 寸法h1(mm)0.3 寸法l(mm)14 ねじの呼びM8 材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP 材質(取付部)黄銅C3604B 取付長(mm)14 取付部めねじ(段付) 質量(g)10 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色 寸法MM8×P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする