※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の テンションレバー
フラットテンションレバー FTR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702812
品番
FTR-10×50
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
26
寸法H2(mm)
14
寸法L(mm)
50
寸法R(mm)
131
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
19
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
41
寸法l(mm)
2
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
50
回し半径(mm)
131
材質(本体)
鋼材S45C
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数
24
質量(g)
340
表面処理
(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)
鋼材S45C
材質(シャフト)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
寸法M
M10×P1.5