※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-15 鋼製筒型回転握り G MIYOSHI(小西製作所) 01702882 G-15 鋼製筒型回転握り G MIYOSHI(小西製作所) 01702882

鋼製筒型回転握り G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01702882 品番 G-15
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質鋼材SUM22 寸法MM6×P1.0 質量(g)55 寸法d(mm)10 表面処理クロムメッキ 寸法l(mm)13 寸法l1(mm)7 寸法l2(mm)43 寸法D15 寸法F9 寸法L50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする