※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK-30×10 グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所) 01702934 GK-30×10 グリルノブ(おねじ) GK MIYOSHI(小西製作所) 01702934

グリルノブ(おねじ) GK

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01702934 品番 GK-30×10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
寸法D(Φmm)31 寸法H(mm)22 寸法L(mm)10 寸法d(Φmm)15 寸法h(mm)9 寸法h1(mm)0.3 ねじの呼びM5 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付長(mm)10 取付部おねじ(段付) 質量(g)13 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色 寸法MM5×P0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:305

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする