※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ローレットノブ
グリルノブ(おねじ) GK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702943
品番
GK-30×20
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
31
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
20
寸法d(Φmm)
15
寸法h(mm)
9
寸法h1(mm)
0.3
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付長(mm)
20
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
14
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M5×P0.8