※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ローレットノブ
グリルノブ(おねじ) GK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702986
品番
GK-50×30
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
30
寸法d(Φmm)
20
寸法h(mm)
13.5
寸法h1(mm)
0.3
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付長(mm)
30
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
38
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M8×P1.25