※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の ローレットノブ
グリルノブ(めねじ) GKF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01703065
品番
GKF-60
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
60
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
17
寸法d(Φmm)
23
寸法h(mm)
15
寸法h1(mm)
0.3
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
60
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
50
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M10×P1.5