※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
鋼製握り I
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01703713
品番
I-13
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22
寸法M
M5×P0.8
質量(g)
25
寸法d(mm)
8
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
10
寸法l1(mm)
5
寸法l2(mm)
30
寸法D
13
寸法R
35
寸法L
35