※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
鋼製握り(差し込みタイプ) J
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01704702
品番
J-20
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22
質量(g)
90
寸法d(mm)
13
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
15
寸法l1(mm)
8
寸法l2(mm)
50
寸法D
20
寸法R
10
寸法L
58
寸法d1
8