※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB-100-N 角リム朝顔型ハンドル車 KB-N MIYOSHI(小西製作所) 01704833 KB-100-N 角リム朝顔型ハンドル車 KB-N MIYOSHI(小西製作所) 01704833

角リム朝顔型ハンドル車 KB-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01704833 品番 KB-100-N
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法d(mm)28 寸法h(mm)14 寸法l(mm)15 種類朝顔 材質鋳鉄FC200 質量(kg)0.51 表面処理黒色チヂミ焼付塗装 スポーク数3 寸法D100 寸法R43 寸法H34 寸法L25 寸法MM6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする