※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB-250-N 角リム朝顔型ハンドル車 KB-N MIYOSHI(小西製作所) 01704894 KB-250-N 角リム朝顔型ハンドル車 KB-N MIYOSHI(小西製作所) 01704894

角リム朝顔型ハンドル車 KB-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01704894 品番 KB-250-N
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法d(mm)52 寸法h(mm)21 寸法l(mm)20 種類朝顔 材質鋳鉄FC200 質量(kg)3.93 表面処理黒色チヂミ焼付塗装 スポーク数3 寸法D250 寸法R112 寸法H64 寸法L40 寸法MM10×P1.5
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする